Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
ABB Tough & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 64A, Kabelmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7491920
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CMA166764R1000 463P6
EAN/GTIN:
5059041714419
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Nennstrom = 64A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = Tough & Safe
Farbe = Rotmm²
Betriebstemperatur max. = +65°C
Kabelstecker. Kabeleinführung mit Quetschverschraubung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
64A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Tough & Safe
Farbe:
Rotmm²
Betriebstemperatur max.:
+65°C
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
cee-stecker ip44
,
leistungsstecker
,
cee-stecker 64a
,
7491920
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
ABB
,
2CMA166764R1000463P6
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Tough & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 64A, Kabelmontage IP44
ABB
2CMA166862R1000 463C6
ab € 98,64*
Zubehör
Amphenol Industrial Critical & Safe CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot Gerade 3PN+E, 415 V / 63A, IP44
ABB
2CMA168042R1000 463MM6
ab € 218,90*
Zubehör
Amphenol Industrial Critical & Safe CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot gewinkelt 3PN+E, 415 V / 63A, IP44
ABB
2CMA167727R1000 463MHS6
ab € 318,29*
Zubehör
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 64A, Tafelmontage IP44
Amphenol
2CMA167532R1000 463RU6
ab € 80,01*
Zubehör
Amphenol Industrial Tough & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 64A, Wandmontage IP44
Amphenol
2CMA167484R1000 463RS6
ab € 88,03*
Zubehör
Amphenol Industrial Tough & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 64A, Tafelmontage IP44
ABB
2CMA167566R1000 463BS6
ab € 160,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen