Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3341 Abdrückschraube für Mini-D-Ribbon-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7492664
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3341-31-BULK
EAN/GTIN:
     5059045989844
Suchbegriffe:
7492664
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Abdrückschraube
Zur Verwendung mit = Mini-D-Ribbon-Steckverbinder
Serie = 3341
Material = Edelstahl

Mini-Delta-Ribbon-(MDR)-Klinkenbuchsenschraube. Diese 3M-Klinkenbuchsenschrauben sind für Mini-Delta-Ribbon-(MDR)-Steckverbinder, sie sind aus Edelstahl mit einem M2.5-Hauptgewinde, dessen Kopf über ein #4-40-UNC-Gewinde verfügt. Die Konstruktion dieser M2.5-Klinkenbuchsenschrauben umfasst einen Schraubverschlusseinsatz. Was sind MDR-Steckverbinder?. Mini Delta Ribbon Steckverbinder oder MDR Steckverbinder sind eine Art D-Sub-Steckverbinder, der für die flache Flachbandverdrahtung mit vorinstallierten Flachbandkontakten entwickelt wurde. Sie werden typischerweise auf Leiterplatten verwendet und kombinieren eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Anschlussleitfähigkeit. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Abdrückschraube
Zur Verwendung mit:
Mini-D-Ribbon-Steckverbinder
Serie:
3341
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.