| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7495127 Herst.-Nr.: 7495127 EAN/GTIN: 5056112119005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkt Typ = Glasfaserseil Betriebstemperatur max. = +300°C Länge = 30m Durchmesser = 20mm
RS PRO Flammhemmendes Glasfaserseil. Wir stellen das flammhemmende Glasfaserseil von RS PRO vor. Eine Speziallösung aus Glasfasern, die mit flammfesten Verbindungen oder Beschichtungen behandelt wurden. Geflochten oder zu einer robusten Form gedreht, bietet dieses Seil eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Flammen und hohe Temperaturen. Unser Seil ist ideal für Umgebungen, in denen der Brandschutz eine wichtige Rolle spielt, und weist eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verbrennungen, Schwelbrand oder Schmelzen auf, wenn es mit Hitze oder Flammen in Berührung kommt. Die Konstruktion dient dazu, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen, um mögliche Schäden zu minimieren und sich vor Gefahren zu schützen. Anwendung Verwendung. ;ul> ;li>Abdichtung von Spalten oder Fugen in Brandschutztüren, Öfen und anderen Geräten ;/li> ;li>Verhinderung des Durchgangs von Flammen, Rauch oder heißen Gasen ;/li> ;li>Isolierung zum Schutz umliegender Materialien vor Hitzeschäden ;/li> ;li>Wird in Brandschutzanwendungen zum Umwickeln von Kabeln, Drähten und anderen Komponenten verwendet ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Glass Rope Lagging wird aus einem zentralen Kern aus Glasfaserband hergestellt. ;/li> ;li>Umgeben von einem offenen Übergeflecht aus texturiertem Endlosglasgarn. ;/li> ;li>Die geringe Wärmeleitfähigkeit bietet eine ideale und kostengünstige Methode zur Isolierung von Rohrleitungen. ;/li> ;li>Auch Hochtemperaturabdichtungen von Schornsteinen und Abdichtungen sind alternative Verwendungsmöglichkeiten für diesen Produkttyp. ;/li> ;li>Max. Betriebstemperatur: +300 °C, +550°C ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>IndustrieGewerbe ;/li> ;li>und Wohnen ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt Typ: | Glasfaserseil | Betriebstemperatur max.: | +300°C | Länge: | 30m | Durchmesser: | 20mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7495127, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Isoliermaterialien, Glasfaserband und Glasfaserseil, RS PRO, 5364056, Engineering Materials & Industrial Hardware, Insulation Materials, Glass Fibre Tape & Glass Rope |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |