Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Polycarbonat Abdeckung, 42mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7495953
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB/2/PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
camdenboss din-schienengehäuse
din schienengehäuse
Produkt Typ = Abdeckung
Breite = 42mm
Höhe = 5mm
Länge = 32mm
Farbe = Grau
Material = Polycarbonat
Zur Verwendung mit = CNMB-DIN-Schienengehäuse

Basis, schwarze und weiße Prüfklemme (die Größen 106 mm, 160 mm und 212 mm werden mit einer zusätzlichen weißen Prüfklemme geliefert). Die angelenkten Abdeckungen können nur am Modul mit erweiterter Höhe angebracht werden (und auf das Modul mit erweiterter Höhe passen keine Standardabdeckungen). Modulkästen für DIN-Schienen, Standardhöhe. Die Serie CNMB an Modulkästen für DIN-Schienen mit Standardhöhe von CamdenBoss sind ein ideales Gehäuse für eine Vielzahl von Elektro- und Elektronikprojekten. Das Gehäuse, das aus hellgrauem flammhemmenden Polycarbonat geformt ist, hat ein modulares Design mit Schnappverschluss für eine einfache Montage und individuelle Unterteilung. Die Gehäusebasis passt auf 35-mm-DIN-Schienen oder direkt auf flache Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Kits oder als separate Modulkästen und Bauteile. Modulare Ausführung mit Schnappverschluss für eine einfache Montage und individuelle Unterteilung Basis passt auf 35-mm-DIN-Schiene oder direkt auf flache Oberfläche Geformt aus hellgrauem, flammhemmenden Polycarbonat nach UL94-V0 Trägt bis zu 3 Leiterplatten horizontal oder 2 senkrecht Anschlussklemmenabdeckungen als Option mit Schnappverschluss für Berührungsschutz nach IP20 Snap-In-Abdeckungen grau oder transparent lieferbar Leicht anpassbare Abdeckungen und Anschlussklemmen Eingeschlossene Basis ist von DIN-Schiene isoliert Die Frontplatte ist ideal für Siebdruck und das ausgesparte feste Oberteil für Etiketten und Membrane geeignet
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Abdeckung
Breite:
42mm
Höhe:
5mm
Länge:
32mm
Farbe:
Grau
Material:
Polycarbonat
Zur Verwendung mit:
CNMB-DIN-Schienengehäuse
Weitere Suchbegriffe: 7495953, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, CAMDENBOSS, CNMB2PG, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,899*
€ 1,408*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamdenBoss
CNMB/2/PC
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.