Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Einzeladerleitung, 37 AWG 9.9m Ø 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Einzeladerleitung, 37 AWG 9.9m Ø 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7496357
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RD 100/1,2
EAN/GTIN:
     4016138670158
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Widerstandsdraht
AWG = 37 AWG
Aderlitzen = 1/1,2 mm
Länge = 9.9m
Außendurchmesser = 1.2mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Messleitung
Serie = RD

Blockwiderstandsdraht. Der Blockwiderstandsdraht besteht aus einer hochwertigen Konstantan-Legierung, die sicherstellt, dass die Widerstandswerte unabhängig von der Temperatur praktisch unverändert bleiben. Der Blockwiderstandsdraht verfügt außerdem über eine fest haftende Oxid-Oberflächenbeschichtung, die jeglichen Temperaturänderungen standhält und gegen weitere Oxidation unter Dauerbelastung schützt, während gleichzeitig eine hohe Dehnbarkeit für einfache Verarbeitung gewährleistet bleibt. Der Blockwiderstandsdraht kann zum Weichlöten, Hartlöten oder Schweißen sowie für Anwendungen wie die Herstellung von technischen Widerständen, Nebenschlusswiderständen oder anderen allgemeinen Laborhilfsmitteln verwendet werden. Widerstandslegierung gemäß DIN 46461 (CuNi44) Spezifischer elektrischer Widerstand 0,49 ((Ω x mm²)/m) Durchschnittliche Temperaturkonstante des elektrischen Widerstands bei 20 °C = 0,00004 – 0,00008 Durchschnittlicher linearer Wärmeausdehnungskoeffizient zwischen 20 °C und 100 °C = 13,5 x 10–6 Schmelzpunkt 1220 °C – 1270 °C Maximum zulässige Drahttemperatur bis 600 °C
Weitere Informationen:
AWG:
37 AWG
Aderlitzen:
1/1,2 mm
Länge:
9.9m
Außendurchmesser:
1.2mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Messleitung
Serie:
RD
Weitere Suchbegriffe: block transformatoren widerstandsdraht, schaltdraht, 7496357, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Block, RD1001,2, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.