Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
Würth WE-TIS Drosselspule, Ferrit-Kern, 22 μH, ±20%, 3.7A, Durchsteckmontage / R-DC 48mΩ, max. 26MHz, Ø 11mm x 11.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7498366
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
7447471220
EAN/GTIN:
5059042702804
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 3.7A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 48mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 11mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 11 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 26MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = WE-TIS
Anschlussdurchmesser = 0.65mm
Wurth Radiale Induktivität Serie WE-TIS. Geschirmte Drahtinduktivität mit radialen Anschlussdrähten der Serie WE-TIS mit einem Kernwerkstoff mit hoher Sättigung. Anwendungen für die Serie WE-TIS umfassen: Signalfilterung, Schalter, Schaltnetzteile für niedrige und mittlere Spannungen, Netzteilfilter, Filter für elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
3.7A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
48mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
11mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
11 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
26MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
WE-TIS
Anschlussdurchmesser:
0.65mm
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Induktivitäten bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
7498366
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
Induktivitäten bedrahtet
,
Wurth Elektronik
,
7447471220
,
Passive Components
,
Inductors
,
Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen