Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 37 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750389
EAN/GTIN:
     5056111933237
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 2.5mm
Verbindungsglied Länge = 14mm
Verbindungsglied Breite = 4.5mm
Hublast = 37 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
2.5mm
Verbindungsglied Länge:
14mm
Verbindungsglied Breite:
4.5mm
Hublast:
37 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750389, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440602, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 3,313* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.