Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 30 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750395
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750395
EAN/GTIN:
     5056111933244
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 2.5mm
Verbindungsglied Länge = 24mm
Verbindungsglied Breite = 4.5mm
Hublast = 30 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
2.5mm
Verbindungsglied Länge:
24mm
Verbindungsglied Breite:
4.5mm
Hublast:
30 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750395, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440612, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 2,811* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,05*
€ 46,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.