Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 56 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750402
EAN/GTIN:
     5056111933251
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 3mm
Verbindungsglied Länge = 16mm
Verbindungsglied Breite = 5.4mm
Hublast = 56 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
3mm
Verbindungsglied Länge:
16mm
Verbindungsglied Breite:
5.4mm
Hublast:
56 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750402, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440622, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 3,134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,42*
€ 51,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.