Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 135 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750446
EAN/GTIN:
     5056111933299
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
stahlkette d 5mm
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 5mm
Verbindungsglied Länge = 21mm
Verbindungsglied Breite = 9mm
Hublast = 135 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
5mm
Verbindungsglied Länge:
21mm
Verbindungsglied Breite:
9mm
Hublast:
135 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750446, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440672, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 6,143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 81,74*
€ 97,27
pro Box
ab 2 Boxen
€ 80,63*
€ 95,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,43*
€ 73,10
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.