Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Galvanisiert, 10m, Hublast 200 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750480
EAN/GTIN:
     5056111933336
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser = 7mm
Verbindungsglied Länge = 38mm
Verbindungsglied Breite = 14.75mm
Hublast = 200 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Verbindungsglied Durchmesser:
7mm
Verbindungsglied Länge:
38mm
Verbindungsglied Breite:
14.75mm
Hublast:
200 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750480, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440732, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 8,803* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 115,10*
€ 136,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 113,83*
€ 135,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 109,31*
€ 130,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 102,08*
€ 121,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,03*
€ 104,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.