Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Rohlinge, 4,7 GB, 50 Stk. Spindel 16X


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7504824
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD-Typ = DVD-R
Anzahl = 50
Kapazität = 4,7 GB
Verpackung = Spindel
Maximal unterstützte Geschwindigkeit = 16X

Beschreibbare DVDs AZO (Mattsilber) von Verbatim. Diese einmal beschreibbaren DVDs stellen sicher, dass Ihre Filme, Videoclips oder anderen Daten nicht gelöscht werden. DVD-Rs sind beschreibbare DVDs mit einer Kapazität von 4,7 GB 120 Minuten DVD AZO-Aufzeichnungsschicht Höchste Aufzeichnungsstabilität Überlegene Archivierungsdauer Kann mit einem CD/DVD-Marker beschrieben werden
Weitere Informationen:
DVD-Typ:
DVD-R
Anzahl:
50
Kapazität:
4,7 GB
Verpackung:
Spindel
Maximal unterstützte Geschwindigkeit:
16X
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 4,7 gb spindel, dvd, verbatim dvd, 7504824, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CD-Rohlinge, DVDs und Blu-Ray-Rohlinge, Verbatim, 43548, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Blank CDs, DVDs & Blu-Ray Disks
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 11,20*
€ 15,22*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 11,16*
€ 15,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 15,54*
1 Tag
200
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 15,56*
Lager 108
1
pro Spindel
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 15,68*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 15,68*
€ 18,66
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 15,49*
€ 18,43
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 14,86*
€ 17,68
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 14,07*
€ 16,74
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 13,45*
€ 16,01
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 11,20*
€ 13,33
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.