Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, 10m, Hublast 85 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750525
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750525
EAN/GTIN:
     5056111933374
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette d 4 mm
stahlkette
stahlkette 10m
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Brandlackiert
Verbindungsglied Durchmesser = 4mm
Verbindungsglied Länge = 32mm
Verbindungsglied Breite = 7.2mm
Hublast = 85 kg
Länge = 10m

Diese Ketten sind geprüft, aber nicht zertifiziert. Sie eignen sich zu Aufhängungszwecken, dürfen aber nicht als Hebeketten verwendet werden. Geschweißte Ketten mit geraden Gliedern. Diese Stahl-Tintenkette von RS Pro besteht aus geschweißtem Stahl und ist für Aufhängungsanwendungen geeignet. Mit einer japanischen Kette können die Ketten für Lager- und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Andere Verbindungsgrößen sind erhältlich: • ; 750-496 750-496 ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer Kettengröße von 14 l x 2,5 mm Durchmesser • ; 750-503 750-503 ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer Verbindungsgröße von 19 l x 3 mm Durchmesser • ; 750-519 750-519 ist eine 10-m-Stahllenkerkette mit einer Verbindungsgröße von 19 l x 4 mm Durchmesser • ; 750-525 750-525 ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer Verbindungsgröße von 32 l x 4 mm Durchmesser • ; 750-531 750-531 ist eine 10-m-Stahllenkerkette mit einer Verbindungsgröße von 21 l x 5 mm Durchmesser • ; 750-547 750-547 ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer Kettengröße von 35 l x 5 mm Durchmesser • ; 750-553 750-553 ist eine 10-m-Stahllenkerkette mit einer Verbindungsgröße von 42 l x 6 mm Durchmesser • ; 750-569 750-569 ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer Kettengröße von 36 l x 6,5 mm Durchmesser Eigenschaften und Vorteile • Stahlketten mit geschweißten Gliedern • Galvanisiert • erhältlich in verschiedenen Verbindungsgrößen • Ketten werden in 10m-Längen geliefert Anwendungen Bei der Auswahl einer Kette ist es wichtig, ihre Belastbarkeit und Zertifizierung zu berücksichtigen. Eine Kette darf, sofern sie nicht zum Heben zugelassen ist, nicht zum Heben verwendet werden, sondern kann für Aufhängungszwecke verwendet werden. Nicht-hebende Ketten können zur Sicherung von Gegenständen wie Gates oder Gasflaschen in leichten bis mittleren Anwendungen verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beziehen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Engineer, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen mit viel Sicherheitszubehör für mehr Sicherheit. Achtung Diese Ketten sind geprüft, aber nicht zertifiziert. Sie eignen sich zu Aufhängungszwecken, dürfen aber nicht als Hebeketten verwendet werden. Ketten in Kästen mit Längen von 10 m geliefert
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Brandlackiert
Verbindungsglied Durchmesser:
4mm
Verbindungsglied Länge:
32mm
Verbindungsglied Breite:
7.2mm
Hublast:
85 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 750525, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440663, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 3,851* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,53*
€ 63,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,26*
€ 62,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,38*
€ 55,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.