Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kettenglied, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750581
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750581
EAN/GTIN:
     5056111933435
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 4mm
Verbindungsglied Länge = 39mm

Kettenglieder für Schnellreparaturen. Verzinkte Glieder für schnelle Reparaturen an Ketten mit Standardabmessungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
4mm
Verbindungsglied Länge:
39mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Stahlkette, kettennotglied 4mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, 750581, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3380049, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.