Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kettenglied, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750597
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750597
EAN/GTIN:
     5056111933442
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 5mm
Verbindungsglied Länge = 49mm

Kettenglieder für Schnellreparaturen. Verzinkte Glieder für schnelle Reparaturen an Ketten mit Standardabmessungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
5mm
Verbindungsglied Länge:
49mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Stahlkette, ketten-notglied 5mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, 750597, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3380059, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.