Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kettenglied, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750604
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750604
EAN/GTIN:
     5056111933459
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 6mm
Verbindungsglied Länge = 57mm

Kettenglieder für Schnellreparaturen. Verzinkte Glieder für schnelle Reparaturen an Ketten mit Standardabmessungen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
6mm
Verbindungsglied Länge:
57mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Stahlkette, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, 750604, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3380069, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.