Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kettenglied, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750610
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750610
EAN/GTIN:
     5056111933466
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 7mm
Verbindungsglied Länge = 68mm

Diese Ketten sind geprüft, aber nicht zertifiziert. Sie eignen sich zu Aufhängungszwecken, dürfen aber nicht als Hebeketten verwendet werden. Schnellreparaturglieder. Verzinkter Stahl mit Standardöffnung Größen sind Glieddurchmesser x Gesamtlänge
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
7mm
Verbindungsglied Länge:
68mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, Stahlkette, notglieder 7,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, 750610, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3380079, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.