Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750632
EAN/GTIN:
     5056111933480
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Stahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Bügel Durchmesser = 5mm
Backenbreite = 10mm
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert

RS Pro
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Bügel Durchmesser:
5mm
Backenbreite:
10mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: 750632, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 3381022, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.