Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-750654
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     750654
EAN/GTIN:
     5056111933503
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Stahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Bügel Durchmesser = 8mm
Backenbreite = 16mm
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert

D-Schäkel. D-Schäkel aus galvanisch behandeltem Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Bügel Durchmesser:
8mm
Backenbreite:
16mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: 750654, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 3381042, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.