| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7506886 Herst.-Nr.: A180SM-1618-15 EAN/GTIN: 5059041728171 |
| |
|
| | |
| iglidur ;sup>® ;/sup> FDA-Buchsenkit. Die wasserdichten Universalbuchsen iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind zugelassen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Die Lager sind geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln stehen, und darüber hinaus ideal für Anwendungen im Verpackungssektor. Die Buchsen iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind außerdem für den Einsatz in der Herstellung von medizintechnischen Geräten geeignet. Vorteile von igus ;sup> ® ;/sup> iglidur ;sup> ® ;/sup> FDA-Buchsen. Die Buchsen igus ;sup>® ;/sup> iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind wahlweise in 3 Werkstoffen erhältlich (iglidur® A180, A200 und A500). Die Buchsen erfordern keine Schmierung. Der passende iglidur ;sup>® ;/sup>-Werkstoff ist von der Anwendung abhängig:. iglidur ;sup> ® ;/sup> A180 ist geeignet für allgemeinen/wasserdichten Einsatz in Umgebungen, in denen Nahrungsmittel oder Medikamente verarbeitet werden und wo eine geringe Wasserabsorption erforderlich ist. iglidur ;sup> ® ;/sup> A200 ist außerdem geeignet für Nahrungsmittelumgebungen (in direktem Kontakt mit Lebensmitteln), in denen Schmutz eingeschlossen werden muss und wo geringe bis mittlere Lasten angewandt werden iglidur ;sup> ® ;/sup> A500 sollte verwendet werden, wenn eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und hohe Lasten erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> A500-Buchsen sind außerdem geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, und sie bieten eine gute Abriebfestigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7506886, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, A180SM161815, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 6 | | € 8,95* | ab € 1,80334* | € 2,73667* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,6772* | € 3,4972* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,42002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|