| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7506959 Herst.-Nr.: MYM-16-16 EAN/GTIN: 5059041727907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Clip2-Lager
Iglidur ;sup>® ;/sup> Spaltbuchsenkit. igus ;sup>® ;/sup> iglidur ;sup>® ;/sup> M250-Lager sind robust, verschleißfest, bieten gute Vibrationsdämpfungseigenschaften und sind in der Lage, Lasten gut auszugleichen. iglidur ;sup>® ;/sup> M250-Lager helfen auch dabei, die Geräuschentwicklung von Anlagen mit niedriger Drehzahl zu verringern, und sind unempfindlich gegenüber Ausrichtungsfehlern. Eigenschaften und Vorteile von Iglidur ;sup> ® ;/sup> M250-Lager. Geteiltes Gleitlager aus selbstschmierendem Iglidur ;sup>® ;/sup> M250-Lagermaterial Einfacher Einbau aufgrund der Teilung und abgeschrägten Kante Geringes Spiel Wartungsfrei Metrische und zöllige Lager verfügbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Clip2-Lager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7506959, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, Igus, MYM1616, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,66* | € 2,532* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,4524* | € 3,1224* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|