| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7508716 Herst.-Nr.: 7508716 EAN/GTIN: 5056112119159 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 52mm Material = Edelstahl Statische Traglast = 710kgf
Kugelförmige Lager von RS ProDieses kugelförmige Lager von RS Pro kann in einem Lagergehäuse oder vor Ort (z. B. auf einer Welle) installiert werden. Sie kann dann mit der Stellschraube verriegelt werden. Das Lager besteht aus Edelstahl und ist Durable und rostbeständig. Er hat einen Außendurchmesser von 52 Millimetern und einen Innendurchmesser von 25 Millimetern. Sie ist statisch ausgelegt für bis zu 710 kgf (Kilogrammkraft), während ihre dynamische Belastbarkeit 1100 kgf beträgt. Er wiegt 200 gms. Das Stangenende ist Teil der streng geprüften RS Pro Serie von Qualitätsprodukten. Es erfüllt außerdem die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für eine sichere elektrostatische Entladung. Pendellager wie diese werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Drehachse geändert werden muss, z. B. in Antriebswellen, schweren Maschinen und Robotik.Eigenschaften und Vorteile• Kugellager • Edelstahl • Stellschrauben ermöglichen das Verriegeln des Lagers • Dynamische Belastbarkeit von 1100 kgf • statische Belastbarkeit von 710 kgf • Gewicht: 200 gms • Innendurchmesser von 25 Millimetern • Außendurchmesser von 52 Millimetern • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 25mm | Außendurchmesser: | 52mm | Material: | Edelstahl | Statische Traglast: | 710kgf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlager, 7508716, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, RS PRO, UC205SS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts |
| | |
| |