Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
RS PRO Schaltnetzteil, 24V dc / 1.25A 30W 85 → 265V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7511421
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7511421
EAN/GTIN:
5056112120193
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 24v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 25mm
Temperatur min. = -40°C
UL 60950-1, UL 60601-1-Zulassung, TÜV EN 60950-1, TÜV EN 60601-1, CE. UL, cUL, TÜV. Leistungsminderung: über 61 °C MTBF: Bellcore-Ausgabe 6 @ 40 °C, GB. Gekapseltes AC/DC-Netzteil für Leiterplattenmontage von RS mit 30 W und 40 W. Gekapselte AC/DC-Netzteile für Leiterplattenmontage mit 30 W und 40 W, mit Universaleingang und hohem Wirkungsgrad von bis zu 86 % (30 W) und 87 % (40 W). Diese AC/DC-Netzteile für Leiterplattenmontage haben einen internen Eingangsfilter, Kurzschlussschutz und ein mit Epoxidharz vergossenes Kunststoffgehäuse. Universaleingang Wirkungsgrad bis zu 86 % Kurzschlussschutz Interner Eingangsfilter EMV-Spezifizierung: EN 55022 Klasse B Oberschwingungskompatibilität: EN 61000-3-2
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
89mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
25mm
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
7511421
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
RS PRO
,
KAMN3024
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen