Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Simplex Steckverbinder
>
Artikel
Broadcom LWL-Adapter, POF - POF, Simplex, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7511481
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HFBR-4505Z
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Polymerfaserkabel
Simplex Steckverbinder
broadcom lwl adapter
Anschlusstyp = POF - POF
Simplex / Duplex = Simplex
Farbe = Grau
Steckertyp A = POF
Steckertyp B = POF
Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbinder Serie HFBR-0500. Eine Serie von Kunststoff-Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Zubehör, um die Serie Versatile Link von Lichtwellenleitersendern und -empfängern von Avago Technologies zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
POF - POF
Simplex / Duplex:
Simplex
Farbe:
Grau
Steckertyp A:
POF
Steckertyp B:
POF
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Lichtwellenleiter Adapter
Weitere Suchbegriffe:
lwl adapter
,
7511481
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Lichtwellenleiter Adapter
,
Broadcom
,
HFBR4505Z
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Fibre Optic Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom LWL-Kabel 100m Single Mode, Monofaser Schwarz HFBR
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 77,22*
Zubehör
Broadcom LWL-Kabel 500m Single Mode, Monofaser Schwarz HFBR
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 458,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen