Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6756A Digital Labornetzgerät 500W, 0 → 60V / 17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511661
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6756A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6756A
Rack-Einheiten = 1 HE
Ausgangsspannung = 0 → 60V
Ausgangsstrom = 17A
Nennleistung = 500W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Leistungsmodul Keysight Technologies DcDas programmierbare 1-Kanal-DC-Netzteil mit 500 W von Keysight Technologies hat eine Ausgangsspannung von 60 V und einen Ausgangsstrom von 17 A. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist für die Rackmontage vorgesehen. Er bietet geringes Rauschen, hohe Genauigkeit und Programmiergeschwindigkeiten, die bis zu 10- bis 50-mal faster sind als andere programmierbare Netzteile. Die optionale Hochgeschwindigkeits-Testerweiterung bietet einen oszilloskopähnlichen Digitalisierer, der die Messgenauigkeit bei der Anzeige von schnellen transienten oder Impulsereignissen innerhalb des zu prüfenden Geräts (DUT) erhöht.Eigenschaften und VorteileVollständig konform mit LXI Class C Die Ausgangsspannung kann in nur 200 Mikrosekunden geändert werden Hardware- und Software-Auslösung ermöglicht die Synchronisierung mit anderen Ereignissen im ATE-System Transienten werden mit integriertem Digitalisierer erfasst (bis zu 50 kHz, 4096 Punkte) Erzeugt eine automatisierte Sequenzierung von bis zu 512 Ausgangseinstellungen Gewährleistet DUT-Sicherheit mit Schutzfunktionen SchraubklemmeAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6756A
Rack-Einheiten:
1 HE
Ausgangsspannung:
0 → 60V
Ausgangsstrom:
17A
Nennleistung:
500W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 7511661, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6756A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.862,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.240,95*
€ 5.046,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,44*
€ 4.989,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.059,64*
€ 4.830,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,60*
€ 4.604,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.862,20*
€ 4.596,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.