Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RU Überlastrelais 15 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 3 A, 45mm x 46.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7515997
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2126-4NB0
EAN/GTIN:
     4011209780972
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU
Leistung = 15 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Tiefe = 94.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 220 V dc, 400 V ac

Die meiste Sirius 3R-Bauteile sind mit Käfigklemmenanschlüssen erhältlich. Für Produkte der Größe S00 mit einer Nennleistung von bis zu 5,5 kW gilt dies für Leistungsanschlüsse und den Steuerschaltkreis. Bei Produkten mit höherer Nennleistung sind die Käfigklemmen für die Steuerungsanschlüsse, wie z. B. Betriebsspulen und Hilfskontakte, verfügbar. Überlastrelais – Serie 3RU. Größe 00 Abmessungen: H x B x T: 92 x 45 x 110 mm Für Einsatz mit Schützen für 3–5,5 kW Manuell; Auto Reset
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU
Leistung:
15 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Tiefe:
94.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
220 V dc, 400 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 7515997, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21264NB0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,66*
€ 54,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,11*
€ 57,25*
5 Tage
68
€ 8,90*
ab € 48,70*
€ 60,31*
€ 5,46*
ab € 51,45*
€ 63,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,66*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.