Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7516741 Herst.-Nr.: 6EP1971-1BA00 EAN/GTIN: 4025515152552 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = DIN-Schienen-Montage Set Zur Verwendung mit = SIMATIC PS307, SITOP
SITOP-Zubehör. Montagehalterung. Durch die Kombination eines SITOP-Netzteils mit einer 90°-Montagehalterung ergibt sich ein minimaler Oberflächenbedarf an der Rückwand des Schaltschranks. Die Breite der Stromversorgung wird zur Tiefe, und die Tiefe wird zur Breite. Die Montagehalterung eignet sich für Schaltschränke mit einer Tiefe ab 320 mm. Montageadapter für Standard-Montageschiene. Die einphasigen Netzteile 6ES7305-1BA80-0AA0 und 6ES7307-1EA80-0AA0 sind spezielle mechanische Ausführungen für SIMATIC S7-300 und können auf S7-Schienen montiert werden. Ein Befestigungsadapter (6ES7390-6BA00-0AA0) für die Montage auf der Standard-Montageschiene EN 60715 35 x 15 ist separat als Zubehör erhältlich. Die Netzteile 6ES7307-1BA01-0AA0, 6ES7307-1EA01-0AA0 und 6ES7307-1KA02-0AA0 sind Varianten für SIMATIC S7-300 und können auf S7-Schienen montiert werden. Ein Befestigungsadapter (6EP1971-1BA00) für die Installation auf DIN-Schiene EN 60715 35 x 15/7,5 ist separat als Zubehör erhältlich. Anschlussstecker für Geräte mit Schutzart IP65 und IP67. Für das wartungsfreie DC-USV-Modul SITOP UPS500P (6EP1933-2NC01, 6EP1933-2NC11) mit Schutzart IP65. Ein Steckverbindersatz (6EP1975-2ES00) für Eingang und Ausgang sowie mit vormontiertem USB-Kabel (2 m lang) ist als Zubehör erhältlich. Geräteetiketten. Leere Beschriftungsplatten für Geräte (20 x 7 mm, Pastell-Türkis) mit 3RT1 900-1SB20 kann zur Kennzeichnung der Netzteile verwendet werden. Die Verpackungseinheit umfasst 340 Etiketten auf Rahmen, 20 Etiketten pro Rahmen. Informationen zur Nutzbarkeit finden Sie unter „Zubehör in den technischen Daten der jeweiligen Netzteile. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | DIN-Schienen-Montage Set | Zur Verwendung mit: | SIMATIC PS307, SITOP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, 7516741, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Siemens, 6EP19711BA00, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,35* | € 22,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,43* | € 22,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,84* | € 23,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,75* | € 23,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,79* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|