Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO Zugfeder Stahl L.: 27.7mm x Aussenø 5.5mm, Draht ø 0.5mm 7.80N Federhärte 0.13N/mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-751714
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751714
EAN/GTIN:
     5056111933992
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfeder rs pro
zugfedern
Material = Stahl
Freie Länge = 27.7mm
Erweiterte Länge max. = 80mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Drahtdurchmesser = 0.5mm
Vorspannung = 7.80N
Federhärte = 0.13N/mm

Verlängerungsfedern aus Saitendraht
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Freie Länge:
27.7mm
Erweiterte Länge max.:
80mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Drahtdurchmesser:
0.5mm
Vorspannung:
7.80N
Federhärte:
0.13N/mm
Weitere Suchbegriffe: 751714, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, RS PRO, T30910, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Extension Springs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.