Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7518946
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200270131
EAN/GTIN:
     5059045443292
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Länge = 10m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Stecker

UL-Zulassung E152210 (PVC-Ausführungen). Kabeltypen: 40xxxxE02xxxx: Schwarze PVC-Ummantelung, 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, UL AWM 2464 40xxxxP02xxxx: Schwarze PUR/PVC-Ummantelung, 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C 40xxxxH08xxxx: Schwarze PUR-Ummantelung, 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, raucharm/halogenfrei (LS0H), UL AWM 21198 Schaltungsanordnung: 403000, 404000: Buchse gerade 403001, 404001: Buchse rechtwinklig 4030P1: Buchse rechtwinklig mit Anzeige-LEDs. Einseitige Buchsen-Kabelsätze Brad® Nano-Change® M8. Brad® Nano-Change® M8 einseitige Buchsenleisten mit kompaktem Design für den Einsatz mit Miniatursensoren. Diese Brad® Nano-Change® M8 Kabelsätze haben einen PUR-Steckerkörper und Kontaktträger mit vergoldeten Kupferlegierungskontakten und sind mit geraden oder rechtwinkligen Steckerkonfigurationen mit verschiedenen Kabeloptionen erhältlich. Die LED-Versionen dieser Brad® Nano-Change® M8-Buchsenstecker (Bestellnummern ; 751-8930 751-8930 und ; 751-8933 751-8933 ) bieten eine Strom- und Signalauslösungsanzeige für PNP-Sensoren. IEC-konforme M8 Kabelsatz-Baugruppe Kompakte Bauweise für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen LED-Anzeige für Betrieb und Signalauslösung Vibrationsschutz IP67, NEMA 6
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
10m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 7518946, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200270131, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.