| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7518971 Herst.-Nr.: 1200060003 EAN/GTIN: 5059045860723 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Mantelfarbe = Gelbm Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Leitermaterial = Stecker
Kabeltypen: 80xxxxxE03xxxx: Schwarzer PVC-Ummantelung, 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, UL AWM 2464 80xxxxxP03xxxx: Schwarzer PUR/PVC-Ummantelung, 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C 80xxxxxH08xxxx: Schwarzer PUR-Ummantelung, 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, raucharm/halogenfrei (LSOH), UL AWM 21198 80xxxxxH09xxxx: Schwarzer PUR-Ummantelung, 0,34 mm ;sup>2 ;/sup> PVC-Leiter, 300 V, 80 °C, raucharm/halogenfrei (LSOH), UL AWM 21198 Schaltungsanordnung: 803000, 804000, 805000, 80800: Buchse gerade 803001, 804001, 805001, 808001: Buchse rechtwinklig. Einseitige M12 Buchsen-Kabelsätze Brad® Micro-Change®, A-codiert. Einseitige Buchsen-Anschlusskabelsätze Brad® Micro-Change® mit einzelnen M12-Keilnuten (A-Codierung), PUR-Steckverbindergehäuse und vergoldeten Kupferkontakten. Die einseitigen M12 Buchsen-Kabelsätze Micro-Change® von Brad® sind mit geraden oder rechtwinkligen Steckverbinderkonfigurationen und einer Vielzahl von Kabeltypen erhältlich. IEC-konforme M12 Kabelsatz-Baugruppe IP67, NEMA 6 für raue Umgebungen Vibrationsschutz 3-, 4- und 5-polige Versionen sind untereinander steckbar Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Mantelfarbe: | Gelbm | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Leitermaterial: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7518971, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200060003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |