Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Sensorkabel
>
Artikel
Molex konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7519144
Hersteller:
Brad from Molex
Herst.-Nr.:
1200695053
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 256 V
AWG = 22 AWG
Zweiseitige Kabelsätze Brad® Micro-Change® M12, A-codiert, geschirmtes Kabel. Zweiseitige Kabelsätze Brad® Micro-Change® mit einzelnen M12-Keilnuten (A-Codierung), PUR-Steckverbindergehäuse und vergoldeten Kupferkontakten. Diese zweiseitigen Kabelsätze der Serie Brad® Micro-Change® sind gerade Buchse auf geraden Stecker (885S30) mit geschirmtem 0,34-mm²-Kabel. IEC-konforme M12 Kabelsatz-Baugruppe IP67, NEMA 6 für raue Umgebungen Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
256 V
AWG:
22 AWG
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
7519144
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Sensor- und Aktor-Kabel
,
Brad from Molex
,
1200695053
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Micro-Change 20 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP68
Brad from Molex
1200120176
ab € 9,66*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen