Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 37 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752408
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752408
EAN/GTIN:
     5056111934234
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 2.5mm
Verbindungsglied Länge = 14mm
Verbindungsglied Breite = 4.5mm
Hublast = 37 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
2.5mm
Verbindungsglied Länge:
14mm
Verbindungsglied Breite:
4.5mm
Hublast:
37 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752408, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440609, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 3,593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,65*
€ 59,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,26*
€ 55,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.