Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 56 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752420
EAN/GTIN:
     5056111934258
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 3mm
Verbindungsglied Länge = 16mm
Verbindungsglied Breite = 5.4mm
Hublast = 56 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
3mm
Verbindungsglied Länge:
16mm
Verbindungsglied Breite:
5.4mm
Hublast:
56 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752420, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440629, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 3,742* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,86*
€ 61,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,84*
€ 60,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,16*
€ 57,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,92*
€ 53,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.