Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 50 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752436
EAN/GTIN:
     5056111934265
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 3mm
Verbindungsglied Länge = 21mm
Verbindungsglied Breite = 7mm
Hublast = 50 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
3mm
Verbindungsglied Länge:
21mm
Verbindungsglied Breite:
7mm
Hublast:
50 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752436, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440639, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 3,326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,28*
€ 46,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.