Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 45 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752442
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752442
EAN/GTIN:
     5056111934272
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 3mm
Verbindungsglied Länge = 26mm
Verbindungsglied Breite = 5.4mm
Hublast = 45 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
3mm
Verbindungsglied Länge:
26mm
Verbindungsglied Breite:
5.4mm
Hublast:
45 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752442, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440649, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 2,686* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,33*
€ 44,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.