Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 100 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752458
EAN/GTIN:
     5056111934289
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette d 4 mm
stahlkette
stahlkette 10m
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 4mm
Verbindungsglied Länge = 19mm
Verbindungsglied Breite = 7.2mm
Hublast = 100 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
4mm
Verbindungsglied Länge:
19mm
Verbindungsglied Breite:
7.2mm
Hublast:
100 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752458, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440659, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 4,991* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 67,10*
€ 79,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.