Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 135 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752470
EAN/GTIN:
     5056111934302
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
stahlkette d 5mm
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 5mm
Verbindungsglied Länge = 21mm
Verbindungsglied Breite = 9mm
Hublast = 135 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
5mm
Verbindungsglied Länge:
21mm
Verbindungsglied Breite:
9mm
Hublast:
135 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752470, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440679, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 6,605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,53*
€ 104,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,90*
€ 102,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 82,79*
€ 98,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,14*
€ 91,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 66,05*
€ 78,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.