Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 130 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752486
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752486
EAN/GTIN:
     5056111934319
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
stahlkette d 5mm
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 5mm
Verbindungsglied Länge = 35mm
Verbindungsglied Breite = 9mm
Hublast = 130 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
5mm
Verbindungsglied Länge:
35mm
Verbindungsglied Breite:
9mm
Hublast:
130 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752486, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440689, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 5,243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,15*
€ 83,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,18*
€ 78,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Box
ab 500 Boxen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.