Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kette, Zinkplattiert, 10m, Hublast 140 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752492
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752492
EAN/GTIN:
     5056111934326
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 6.5mm
Verbindungsglied Länge = 25mm
Verbindungsglied Breite = 9mm
Hublast = 140 kg
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
6.5mm
Verbindungsglied Länge:
25mm
Verbindungsglied Breite:
9mm
Hublast:
140 kg
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 752492, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440749, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,33*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Meter (ab € 10,333* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 133,24*
€ 158,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 132,31*
€ 157,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 126,93*
€ 151,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 117,78*
€ 140,16
pro Box
ab 500 Boxen
€ 103,33*
€ 122,96
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.