Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Akku-Ladegerät für10.8 V, 14.4 V, 18 V Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7525480
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB115-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku dewalt
ladegerät werkzeugakku
Akku Typ = Li-Ion
Zur Verwendung mit = Serie DEWALT XR
Ladespannung = 10.8 V, 14.4 V, 18 V
Ladestrom = 4A
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig

DEWALT Akkuladegerät DCB 115-GB - Mehrfachspannungsladegerät für Batterien der Serie XR (UK-Stecker). Wir stellen vor: Das Ladegerät für mehrere Spannungen und kompakte Abmessungen für DEWALT Akkus der Serie XR mit 10,8 V, 14,4 V und 18 V. Der DCB115 verfügt über ein integriertes Diagnosesystem, das die Temperatur und den Zustand der Batterie vor dem Starten des Ladevorgangs misst. Alle Informationen, einschließlich des Ladestatus, werden durch LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Ladegeräts angezeigt. Der DEWALT kann an der Wand montiert werden, um Platz auf Werkbänken zu sparen, und kann 2-Ah-Akkus in weniger als 30 Minuten vollständig laden. Dieses ultraflexible Ladegerät ist eine großartige Lösung für Werkstätten, in denen Mehrspannungs-Elektrowerkzeuge verwendet werden. Die DEWALT XR Li-Ion-Akkutechnologie bietet eine längere Laufzeit und optimierte Leistung für schnelle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Vollständig kompatibel mit Li-Ion-Akkuwerkzeugbatterien der Serie XR (10,8 V, 14,4 V, 18 V) Eine Ladegerät-Lösung für Mehrspannungs-Elektrowerkzeugsysteme Integriertes Batteriezustands-Diagnosesystem Eine LED-Anzeige zeigt den Akkuzustand und den Ladestatus an Kompakte Größe (115 mm x 80 mm x 150 mm) und leichte Bauweise (500 g) Wandmontage möglich Laden des 2,0-Ah-Akkupacks in 30 Minuten, 4,0 Ah in 60 Minuten und 5,0 Ah in 70 Minuten. Typische Anwendungen:. Ladegeräte für Elektrowerkzeuge sind ein Gerät, mit dem Ihre Akkuwerkzeugbatterien aufgeladen bleiben, sodass Sie über längere Zeiträume arbeiten können. Diese Ladevorgänge laden die Akkus aller Akkuwerkzeuge auf. Akkuladegeräte für Elektrowerkzeuge werden überall dort eingesetzt, wo Elektrowerkzeuge verwendet werden. Batterieladegeräte, wie Elektrowerkzeuge, werden häufig verwendet in: Zimmerei, Bauarbeiten, Wartung von Fahrzeugen und Maschinen, Allgemeine Heimwerkeranwendungen. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wird dieses Ladegerät mit einer Batterie geliefert? ;/i> Nein, der DEWALT DCB115 wird nur als Ladegerät ohne Batterien oder sonstigem Zubehör geliefert. ;i>Lädt sie 54 V/18 V FLEXVOLT-Batterie? ;/i> Ja, FLEXVOLT-Batterien sind vollständig kompatibel mit 18-V-Batterien. ;i>Wie lange dauert es, einen 10,8-V-2,0-Ah-Akku aufzuladen? ;/i> Das Laden von 2-Ah-Akkus dauert 30 Minuten. Vollständige Details über die Ladezeiten der einzelnen kompatiblen Akkus finden Sie im oben angefügten Dokument mit den Ladezeiten der Akkus.
Weitere Informationen:
Akku Typ:
Li-Ion
Zur Verwendung mit:
Serie DEWALT XR
Ladespannung:
10.8 V, 14.4 V, 18 V
Ladestrom:
4A
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Weitere Suchbegriffe: werkzeugakku ladegerät 14.4v, 7525480, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ladegeräte, DeWALT, DCB115GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.