| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7527754 Herst.-Nr.: 0 343 85 EAN/GTIN: 5059041753333 |
| |
|
| | |
| Material = Polyamid
Erdungsklemmen für Schnellbefestigung. Diese Erdungsklemmen für Schnellbefestigung erstellen Erdungsanschlüsse mit einer einfachen neuen Befestigungsmethode, die die Anbringung in schwer zu erreichenden Bereichen einfacher denn je macht. Die einzigartige Drehbefestigungsmethode ist bis zu 5 Mal schneller verglichen mit herkömmlichen Klemmen. Für Netzeingangsrohre, Heizkesselaustausch, besondere Standorte oder zusätzliche Verbindung in Einbauten vor der 17. Ausgabe wird die Erdung ein viel schnelleres, einfacheres Verfahren. Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferrohr, Rohr Kupfer, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdklemme, 7527754, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsklemmen, Legrand, 034385, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Clamps |
| | |
| |