Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode Einfach 100mA 150V SC-79 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7527791
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6402VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059045873242
Suchbegriffe:
Diode
diode infineon
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 150V
Ladungsträgerlebensdauer = 1550ns
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-79
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen = 1.2 x 0.8 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 1.2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

PIN-Dioden, Infineon. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
150V
Ladungsträgerlebensdauer:
1550ns
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-79
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen:
1.2 x 0.8 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
1.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 7527791, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6402VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.