Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Messing, Rot, 1kV, M12 x 1, Ø 4mm Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531797
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 201 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Lochdurchmesser = 4mm
Nennstrom = 200A
Gewindegröße = M12 x 1
Nennspannung = 1kV
Isoliert = Ja
Gehäusematerial = Messing
Tafelstärke max. = 9mm
Herausragende Höhe = 76mm

Passende SDK 502-Steckverbinder siehe: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661. Anschlussstift für elektrische Prüfungen Serie POL 201 für 4-mm-Stecker, 200 A. Anschlussstift-Einbausteckverbinder für 200 A von Schutzinger mit Prüfbuchse Ø 4 mm. Die Anschlussstift-Einbausteckverbinder der Serie POL 201 können in einer Reihe von Farben bestellt werden, sind einpolig und werden für die Übertragung und Prüfung von Spannungen, und Strömen verwendet; Teil der Programm-Serie mit Ø 4 mm von Schutzinger. Abnehmbarer Umschaltkopf Polycarbonatisolierung Plattenstärke: max. 9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Lochdurchmesser:
4mm
Nennstrom:
200A
Gewindegröße:
M12 x 1
Nennspannung:
1kV
Isoliert:
Ja
Gehäusematerial:
Messing
Tafelstärke max.:
9mm
Herausragende Höhe:
76mm
Weitere Suchbegriffe: 7531797, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, POL201RT, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,63*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,63*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 3,76*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 3,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.