Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear SIP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear SIP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7532012
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1326LUA-T
EAN/GTIN:
     5059045868439
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Linearer Hall-Effekt-Sensor A1324/5/6 mit analogem Ausgang, Allegra Microsystems. Die linearen Allegro-Hall-Effekt-Sensor-ICs A1324/5/6 bieten eine Ausgangsspannung, die proportional zum angewandten Magnetfeld ist. Sie verfügen über eine Ruhe-Ausgangsspannung von 50 % der Versorgungsspannung und sind auf Empfindlichkeiten von 5,0 mV/g, 3,125 mV/g bzw. 2,5 mV/g vorprogrammiert. Jeder IC integriert ein Hallelement, temperaturkompensierende Schaltkreise, einen Kleinsignal-Verstärker mit Verstärkungsfaktor, eine eingespannte Niedrigimpedanz-Ausgangsstufe und eine proprietäre dynamische Offset-Annullierungstechnik. Erhältlich in einem 3-poligen Ultra-Mini-SIP-Gehäuse und einem 3-poligen SMD-SOT-23-Gehäuse. Temperaturstabile Ruhe-Ausgangsspannung und Empfindlichkeit Ausgangsspannung proportional zur magnetischen Flussdichte Rauscharmer Ausgang erhöht die Genauigkeit Präzise Wiederherstellbarkeit nach Temperaturwechsel Ratiometrisch mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Großer Umgebungstemperaturbereich: –40 °C bis 150 °C Immun gegen mechanische Belastungen. Zuverlässigkeit von Halbleitern Verbesserte EMV-Leistung für strenge Kfz-Anwendungen
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, allegro hall sensor, hall effekt sensor, 7532012, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1326LUAT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.