Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7532071
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS711KLCTR-25AB-T
EAN/GTIN:
     5059045148081
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Bis zu 50 A integrierte Stromsensor-ICs, Allegro MicroSystems. Stromerfassungsgehäuse mit Flip-Chip-Technologie 3000 V eff galvanische Trennung Hohe Genauigkeit über Temperatur Typischer Ausgangsfehler von 1 %
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: allegro hall sensor, hall effekt sensor, 7532071, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS711KLCTR25ABT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.