Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 3.75 kV, SOIC 5.3 mA 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 3.75 kV, SOIC 5.3 mA 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7532343
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8620EC-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041128827
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 5.3 mA
Isolationsspannung = 3.75 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si862x, 2-Kanal. Die Si862x-Serie von Zwei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
5.3 mA
Isolationsspannung:
3.75 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7532343, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8620ECBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
Si8620BC-B-IS
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.