Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 5 kV, SOIC 3.8 mA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7532361
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8621ED-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041764629
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 150Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 3.8 mA
Isolationsspannung = 5 kV
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.3mm
Tiefe = 2.65mm
Breite = 7.5mm

Digital-Isolatoren Serie Si862x, 2-Kanal. Die Si862x-Serie von Zwei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
150Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
3.8 mA
Isolationsspannung:
5 kV
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.3mm
Tiefe:
2.65mm
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7532361, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si8621EDBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.