Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
CANbus Transceiver
>
Artikel
Infineon CAN-Transceiver, 1MBd 1 Transceiver ISO 11898, Standby, SOIC 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7533279
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
TLE6250GV33XUMA1
EAN/GTIN:
5059045875048
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1MBd
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898
Power Down Modus = Standby
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.45mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +160 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
CAN-Bus-Transceiver, Infineon. Infineon CAN (Control Area Network)-Transceiver sind für den Einsatz in der Automobilindustrie vorgesehen. Neben einer Datenrate von bis zu 1 Mbit/s stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, unter anderem die Betriebsart "Nur Empfangen", INH-Ausgang sowie Bus-Wake-up-Eingänge. Der CAN-Transceiver für die Automobilindustrie eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen und kann sogar in modernen Fahrzeugen für die Karosserie, Sicherheitsbauteile und den Antriebsstrang verwendet werden.. Internationale ISO-Norm 11898
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1MBd
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898
Power Down Modus:
Standby
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.45mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+160 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
can-bus transceiver
,
7533279
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
CAN-Schnittstellen-ICs
,
Infineon
,
TLE6250GV33XUMA1
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,29*
Zubehör
EPCOS B82787 Gleichtaktdrossel, 51 μH 200mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1812 Gehäuse 4.5mm / -30%, 10MHz
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen