Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Carbid Leiterplattenbohrer, Ø 0.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF Carbid Leiterplattenbohrer, Ø 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7538644
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU68.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
leiterplattenbohrer 0,8mm
Durchmesser = 0.8mm
Material = Carbid

CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von Leiterplatten-Epoxidglashartgewebe. Eine hohe Drehzahl wird empfohlen, um hochwertige Bohrungen zu erzeugen und Bruchschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.8mm
Material:
Carbid
Weitere Suchbegriffe: 7538644, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, CIF, DU6810, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,80*
€ 51,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,20*
€ 52,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,20*
€ 45,458
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
457633
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.