Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Messleitungen für T5-1000, T5-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Messleitungen für T5-1000, T5-600
Fluke Messleitungen für T5-1000, T5-600
Fluke Messleitungen für T5-1000, T5-600
Artikel-Nr.:
     108EL-7541246
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T5-RLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitungen fluke
Zubehör Typ = Messleitungen
Geeignet für den Einsatz mit = T5-1000, T5-600

Elektrisches Prüfgerät, abnehmbare 4-mm-TP4-Messspitzen, Anleitungen (T5-H5-1 AC-Kit [T5-1000] einschließlich H5-Holster und 1 AC-Spannungsprüfer). Elektrische Multifunktionsprüfgeräte Fluke T5-600 und T5-1000. Elektrische Prüfgeräte der Serie Fluke T5 sind kompakte Werkzeuge zum Prüfen von Spannung, Durchgang und Strom. Mit einem T5-Modell muss der Benutzer lediglich Volt, Ohm oder Ampere auswählen, und das Prüfgerät erledigt den Rest. Der Strom bei geöffneter Zange ermöglicht das Prüfen von Strom bis 100 A, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Die robusten Messleitungen lassen sich ordentlich in der Rückseite des Prüfgeräts verstauen, sodass der T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche verstaut werden kann. Die abnehmbaren SlimReach™-Prüfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst. Die Messleitungen nehmen optionales Zubehör wie Clips und Spezialprüfspitzen auf. Der optionale H5-Holster lässt Sie den T5 an Ihrem Gürtel befestigen. Spannungsmessbereich: Bis zu 600 V (T5-600) oder 1000 V (T5-1000) Optionen: T5-600 - ; 291-9372 291-9372 T5-1000 - ; 292-1230 292-1230. Eigenschaften und Vorteile. Drei Prüfgeräte in einem kompakten Werkzeug Automatische Messung von Wechsel- und Gleichspannung (bis zu 1000 V) mit präziser digitaler Auflösung Zeigt Widerstand bis 1000 Ω an Einfache und genaue Strommessung bei offener Zange Durchgangssummer Kompakte Bauweise mit praktischer Tastkopfablage Robust genug, um einem Sturz aus 3 m (10 Fuß) Höhe standzuhalten Die abnehmbaren SlimReach-Tastkopfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst Messleitungen nehmen Fluke Prüfklemmenzubehör auf Kann viel länger als Magnetprüfgeräte verbunden bleiben Automatischer Abschaltmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern (Betrieb mit 2 AA-Batterien) Abmessungen: 30,5 x 51 x 203 mm Gewicht: 300 g Sägeöffnung 12,9 mm. Zulassungen. UL, CSA, VDE. Normen. EN61010-1 KAT. III 600 V. Optionales Zubehör:. H5-Holster mit Gürtelschlaufe für T5-600/T5-1000 - ; 292-1246 292-1246 Krokodilklemmen AC285 für T5-Prüfgeräte - ; 451-1431 451-1431 T5-Holster, problematische Krokodilklemmen - ; 731-8973 731-8973 T5-Ersatzkabelsatz - ; 754-1246 754-1246
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Messleitungen
Geeignet für den Einsatz mit:
T5-1000, T5-600
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 7541246, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Fluke, T5RLS, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,91*
€ 39,15*
€ 4,98*
ab € 29,89*
€ 39,16*
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 39,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,42*
€ 39,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,63*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.